5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)910 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 棚段数(段)4
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2390 種別組立式 質量(kg)59.2 高さ(mm)1900 ピッチ(mm)(棚板調整)25 奥行(mm)610 間口(mm)1820 耐荷重(kg/段)150 最大積載量(kg)600 材質(棚板)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 棚板内寸・間口(mm)1750
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2349 種別組立式 質量(kg)58 高さ(mm)1590 ピッチ(mm)(棚板調整)25 奥行(mm)610 間口(mm)1820 耐荷重(kg/段)150 最大積載量(kg)600 材質(棚板)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 棚板内寸・間口(mm)1750
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2314 種別組立式 質量(kg)57.5 高さ(mm)1390 ピッチ(mm)(棚板調整)25 奥行(mm)610 間口(mm)1820 耐荷重(kg/段)150 最大積載量(kg)600 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 耐荷重(kg/段)150 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 最大積載量(kg/台)600 棚板調整ピッチ(mm)25mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0157
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります