生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー
材質PE
外寸(mm)296×296×52
収納数30卵
用途卵パック36個用
タイプ90°クロス積載可能
仕様(カード差し取付面)片短辺、嵌合製品:サンテナーD#30、サンテナーD#35、サンテナーD#45
種別D60
材質PP
有効内寸(mm)626×500×187
外寸(mm)658×532×206
内寸(mm)630×504×193
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)
適合カード差し4型
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー D45
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)540×500×155
内寸法(mm)550×504×165
外寸法(mm)580×530×180
取手なし
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)590×260×236
外寸(mm)625×295×250
内寸(mm)595×265×242
フタなし
収納数200卵
圧縮荷重(N[kgf])17340[1770]
コンテナ種類メッシュ
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)590×260×236
外寸(mm)625×295×250
内寸(mm)595×265×242
フタなし
収納数200卵
圧縮荷重(N[kgf])17340[1770]
コンテナ種類メッシュ
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PE
有効内寸(mm)600×300×204
外寸(mm)658×346×220
内寸(mm)608×308×214
フタなし
収納数180卵(エッグトレー8枚使用(内2枚は蓋))
圧縮荷重(N[kgf])13720[1400]
コンテナ種類メッシュ
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PE
有効内寸(mm)600×300×254
外寸(mm)658×346×270
内寸(mm)608×308×264
フタなし
収納数240卵(エッグトレー10枚使用(内2枚は蓋))
圧縮荷重(N[kgf])13230[1350]
コンテナ種類メッシュ
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)307×304×180
外寸(mm)384×371×199
内寸(mm)334×331×193
フタなし
スタッキング高さ(mm)186
ネスティング高さ(mm)102
圧縮荷重(N[kgf])11700[1190]
スタッキング可
ネスティング可
材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 115 mm。内部幅 = 395mm。内部深さ = 320mm。内部寸法 = 395 x 320 x 115mm。高さ = 155mm。幅 = 430mm。外形の奥行き = 380mm。外形寸法 = 155 x 430 x 380mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 3.1kg。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 155 x 430 x 380 mmRS Pro 製品のこの機器ケースは、貴重な工具や機器を安全に搬送するのに最適です。ケースには LID (下側フォーム層)と卵形のフォーム 頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。つまり、この機器ケースは防塵性を備え、水深 1 メートルの水中に浸漬した場合に最大 30 分間の防水性を発揮します。小型軽量設計で、現場で簡単に持ち運びできます。セキュリティと安心のために、このケースは南京錠にすることができ、グリースや酸などの腐食性物質に耐性があります。 このケースは、気圧を制御するエアロックを搭載しているため、写真撮影の専門家のお気に入りとなっています。これにより、 DSLR カメラやその他の装置を保護します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 101mm。内部幅 = 300mm。内部深さ = 220mm。内部寸法 = 300 x 220 x 101mm。高さ = 120mm。幅 = 330mm。外形の奥行き = 280mm。外形寸法 = 120 x 330 x 280mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 1.7kg。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 120 x 330 x 280 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。この特定の設計では、 LID ( Electronic Testing デバイスなど、繊細なキットを持ち運ぶために、底部 各機器ケースは丈夫なポリプロピレン製です。その結果、 IP67 等級となっています。このため、このケースは防水性(水深 1 m に水没しても最長 30 分間)と防塵性を備えています。その結果、写真の専門家によって頻繁に使用される。保護を強化するために、機器や DSLR カメラを保護できるエアロックも付属しています。 このケースは持ち運びが簡単でコンパクトなため、旅行に最適です。また、貴重品を施錠して保護することもでき、酸やグリースなどの腐食を引き起こす可能性のある物質に対する耐性を備えています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部の高さは 90 mm .内径 300 mm .内径 220 mm .外寸高さ: 120 mm .外幅 330 mm .外深さ 280 mm .重量 1.7 kg .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 75mm。内部幅 = 186mm。内部深さ = 123mm。内部寸法 = 186 x 123 x 75mm。高さ = 90mm。幅 = 210mm。外形の奥行き = 170mm。外形寸法 = 90 x 210 x 170mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 650g。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 90 x 210 x 170 mmRS Pro のこの頑丈な防水ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。底部とふた LID に内蔵されたフォーム層により、電子テスト装置などの繊細なキットを輸送中に安全に保つことができます。 ロック可能な機器ケースは頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。これにより、防塵性を確保しています。水深が一メートルの水中に最大 30 分間放置するように防水性があります。TOP ハンドルはコンパクトサイズで軽量素材により、持ち運びが容易です。 グリースや酸などの腐食性物質に耐性があるため、このケースは過酷な環境での使用に実用的な選択肢です。エアロックを備えているので、気圧を制御して DSLR カメラなどの繊細な機器を保護できます。それはカメラマンによって使用のための普及した選択をする。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内径 75 mm .内径 190 mm .内部深さ 130mm .外寸高さ: 90 mm .外幅 210 mm .外径 170 mm .重量: 650 g .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 252mm。内部幅 = 510 mm。内部深さ = 290mm。内部寸法 = 252 x 510 x 290mm。高さ = 290mm。幅 = 530mm。外形の奥行き = 355mm。外形寸法 = 290 x 530 x 355mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = あり。色 = Black。IP保護等級 = IP67。重量 = 5.6kg。。RS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。 この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。防塵性を備えています。また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。 このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)285×225×51
収納数収納卵数:16個、収納数:ミルククレートI-40にエッグトレー16×6枚(うち2枚をフタとして使用)収納卵数64個/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品ミルククレートI-40
1個
¥299
税込¥329
50日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)292×256×49
収納数収納卵数:20個、収納数:サンテナーB#39にエッグトレー20×10枚(うち2枚をフタとして使用)収納卵数160個/箱
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンテナーB#39
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)327×241×49
収納数収納卵数:20個、オリコン50Aに12枚収納可能(うち2枚をフタとして使用)収納卵数:200個/箱
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品オリコン50A
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)315×235×49
収納数収納卵数:20個、収納数:サンテナーB#25/B#25-2に6枚(うち2枚をフタとして使用)・サンテナーB#25-3に8枚(うち2枚をフタとして使用)・サンテナー50(ミミアリ)/B#50玉コン/オリコン50A-2に12枚(うち2枚をフタとして使用)
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンテナーB#25/サンテナーB#25-2/サンテナーB#25-3/オリコン50A-2/玉コン
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。