6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニオンステンレス棚板
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。 材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 使用温度範囲(℃)-29~52℃ 均等積載量(kg/台)907
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メトロマックスQ 24シリーズ 奥行620mm ERECTA(エレクター) 動画あり
抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。 棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。 スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。
奥行(mm)620 材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工) 固定方法コネクタ固定・複合安定方式 材質(ポール)スチール 材質(ポール脚部)アジャスタボルト 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)約25.4 棚板内寸・奥行(mm)530
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。 仕様ボルトレス 材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー タイプ連結 耐荷重(kg/段)300 キャスターなし 均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

業務用からオフィス環境の整備、ホビーまで、あらゆる用途に便利な高耐久性ラックです。棚板には、屋根や外壁にも使用される程高い耐久性を持つ鋼板を使用しています。傷が目立ちにくく、掃除もし易いです。
用途店舗什器に。厨房用什器に。オフィス用収納ラックに。ガレージ収納やホビーラックに。 材質棚コーナー部品:アルミ(粉体塗装仕上げ) シルバー 材質(棚板)合金メッキ鋼板鋼板 材質(支柱)スチール
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります