保管用品 :「収納 引き出し 2段」の検索結果
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)
付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3
トラスコ品番460-5447
セット内容チェストケースのみ
材質本体:スチール、取手:アルミ合金
色シルバー×レッド×ブラック
引出し数3
引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)
中皿仕様(個)なし
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)275
外寸法・間口(mm)510
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。