タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ
寸法(mm)Φ475(内寸)×144
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ
寸法(mm)Φ475(内寸)×144
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ
寸法(mm)Φ475(内寸)×144
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ
寸法(mm)Φ475(内寸)×144
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
仕様組立式
高さ(mm)1920
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)
グリーン購入法適合
ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たいタルの移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ475(内寸)×173(133)
本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。
用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製
材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー
容量(L)コンテナ:50
耐荷重(kg)10、台車:150
寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9
キャスター径(Φmm)台車:75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7
内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5
65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き
適合65~75リットル用タル
トラスコ品番420-3577
質量(kg)3.6
高さ(mm)187
材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き
奥行(mm)433
間口(mm)433
材質(取付金具)スチール
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。