段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
材質PP
有効内寸(mm)336×252×133
外寸(mm)400×300×152
内寸(mm)351×267×147
フタなし
スタッキング高さ(mm)138
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])8820[900]
スタッキング可
ネスティング可
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
90°クロス積載可能ボックスタイプ(コンテナを垂直方向に積み上げること(段積み)ができるタイプ)のコンテナにおいて水平方向に90°回転させた状態でも段積みが可能なタイプです。90°回転させた状態でも溝やツメに嵌まり込み安定した段積みが可能です。
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー
材質PP
適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH
有効内寸(mm)219×176×172
外寸(mm)278×236×190
内寸(mm)240×197×182
フタなし
スタッキング高さ(mm)180
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])5010[510]
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
材質PP
有効内寸(mm)471×316×195
外寸(mm)545×362×218
内寸(mm)487×332×215
フタなし
スタッキング高さ(mm)198
ネスティング高さ(mm)82
圧縮荷重(N[kgf])7250[740]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー
材質PP
フタの有無なし
適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH
有効内寸(mm)218×175×82
外寸(mm)278×236×100
内寸(mm)240×197×92
フタなし
スタッキング高さ(mm)90
ネスティング高さ(mm)30
圧縮荷重(N[kgf])6950[710]
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー
材質PP
適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH
有効内寸(mm)415×220×75
外寸(mm)477×277×100
内寸(mm)435×240×85
フタなし
スタッキング高さ(mm)90
ネスティング高さ(mm)30
圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)621×350×97
外寸(mm)713×401×126
内寸(mm)638×367×120
フタなし
スタッキング高さ(mm)114
ネスティング高さ(mm)62
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×116
外寸(mm)640×440×138
内寸(mm)594×404×134
フタなし
スタッキング高さ(mm)120
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])8520[870]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー
材質PP
適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH
有効内寸(mm)415×220×165
外寸(mm)475×278×190
内寸(mm)435×240×175
フタなし
スタッキング高さ(mm)180
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])8400[860]
スタッキング可
ネスティング可
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。