保管用品 :「土嚢」の検索結果

関連キーワード
  • 土嚢袋
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業ターピー 耐候性大型土のうBLACK萩原工業
3,498税込3,848
1枚
翌日出荷
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
15,980税込17,578
1セット(10枚)
4日以内出荷
丸型・1立米スタンダードタイプです。 低価格と安定した品質のバランスでコスパ NO.1 UV剤が配合されている商品ですので、土のうとしての利用も可能です。
用途廃棄物など各種内容物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2ベージュ高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック モリリンフレコンバックモリリン
29,980税込32,978
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型ブラックベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約2.25耐候性1年対応直径×高さ(cm)広げた時:110×185耐荷重(t)2
フレコンバック モリリンフレコンバックモリリン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型・内袋なしベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×262耐荷重(t)1
SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型 MIZUKAMI(水上)SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型MIZUKAMI(水上)
11,980税込13,178
1箱(10枚)
3日以内出荷
丸型の1t(1トン)土のうです。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。吊りベルト型(2点吊り)で安定します。風袋の重量が軽くかさばりません。充填口が大きく作業効率がアップします。フォークリフトや建設重機での荷役作業で工数削減。
用途ゴミ運搬、 鉱物、廃棄物入れ、農作物、おがくず、各種粉体など材質ポリプロピレンベージュ容量10.5m2タイプ丸型ベルト幅(mm)100寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) フナイ産業フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)フナイ産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに仕様裾絞りひも付き材質UV#3400シルバー/ブラックタイプUVタイプ加工溶着カバー寸法(mm)Φ1150×H1100対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
5年耐候黒枕土のう モリリン5年耐候黒枕土のうモリリン(2件のレビュー)
499税込549
1束(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などにUV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン寸法(cm)約25×90
2年耐候土のう袋 モリリン2年耐候土のう袋モリリン
649税込714
1束(10枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
1年耐候土のう袋 モリリン1年耐候土のう袋モリリン
599税込659
1束(10枚)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
短期工事(約1年)に最適な土のう袋です1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
3年耐候土のう袋 モリリン3年耐候土のう袋モリリン
799税込879
1束(10枚)ほか
4日以内出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
枕土のう モリリン枕土のうモリリン(1件のレビュー)
299税込329
1束(5枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに
材質ポリエチレン寸法(cm)約25×90
オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) 田中信鉄工所オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具)田中信鉄工所
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
用途土のうをセットし、設置が出来たら自動で解除が可能 安全の確保・作業負担の軽減が可能 最大使用荷重2t NETIS登録済 [QS-220031-A]仕様最大吊荷重量:2000(kg)本体質量(kg)20取扱説明書(13.63MB)
大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング大型土のうスタンド 土のうポントップエンジニアリング
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など付属品ピンチ(3個)材質D19異形鉄筋質量(kg)16径(mm)1100
耐候性フレコンバッグ TRUSCO耐候性フレコンバッグTRUSCO
23,980税込26,378
1袋(10枚)
当日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)1050横(mm)1100
コンテナバック PPクロス ユニットコンテナバック PPクロスユニット
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷
土や砂などの運搬や土のう袋の代わりとして使用できます。
トラスコ品番739-6317質量(g)1555容量(L)1000(最大充填時1000kg)
コンテナバック カバー付 丸型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)コンテナバック カバー付 丸型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
ベージュ寸法(Φmm)1100容量(m3)1.14
ダウンタウンバッグ 生成 東京ユニオンダウンタウンバッグ 生成東京ユニオン
899税込989
1枚
当日出荷から3日以内出荷
土のう等に使用されるポリプロピレンで作られた、丈夫なバックです。ファスナー付きなので口の部分が閉められます。
材質<袋本体>ポリプロピレン生成(きなり)耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)400
フレコンバック モリリンフレコンバックモリリン
18,880税込20,768
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:ありベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用 ユタカメイクフレコンバッグ(排出口有り)・1立米用ユタカメイク
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。仕様排出口:ありトラスコ品番397-7803質量(kg)1.98縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
フレコンバッグ ユタカメイクフレコンバッグユタカメイク
19,980税込21,978
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
耐候性フレコンバッグ ユタカメイク耐候性フレコンバッグユタカメイク
35,980税込39,578
1セット(10枚)
当日出荷
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品) TRUSCOコンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)TRUSCO
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から翌日出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
フレコンバッグ バージン材  食品衛生法適合 モノタロウフレコンバッグ バージン材 食品衛生法適合モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
スタンディ(土木用フレコンスタンド) モリリンスタンディ(土木用フレコンスタンド)モリリン
53,980税込59,378
1個
当日出荷
最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク 広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
寸法(mm)約1100×1100×H1100質量(kg)約20
土のう角型 アイネット土のう角型アイネット
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)2(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無縦(mm)860横(mm)860最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)0.88
土のう丸型 アイネット土のう丸型アイネット(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
土のう丸型 アイネット土のう丸型アイネット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)1.85(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・丸型・排出口無ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)1
コンテナバック カバー付 角型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)コンテナバック カバー付 角型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角ベージュ容量(m3)0.86
1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ) コンドーテック1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ)コンドーテック
18,980税込20,878
1パック(5枚)
10日以内出荷
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。 ●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き ●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き型式KR-2-BB-1寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100質量(kg)2.5ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量20kN/m3
スプリングバック Strong ToolスプリングバックStrong Tool(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。 使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
耐候性大型土のうブラック 萩原工業耐候性大型土のうブラック萩原工業
7,998税込8,798
1枚
取扱停止中
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)仕様排出口なし容量1000L縦(mm)1100横(mm)1100充填量20kN/m3
耐候性フレコンバッグ ユタカメイク耐候性フレコンバッグユタカメイク(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(10枚)
当日出荷
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 角型モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 丸型モノタロウ(59件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
千尋バック(フレコンバック) モリリン千尋バック(フレコンバック)モリリン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(10枚)
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
千尋バック(フレコンバック) モリリン千尋バック(フレコンバック)モリリン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(10枚)
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付 吉野コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付吉野
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。仕様(ラミネート)外ありトラスコ品番412-7528質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野コンテナバッグ丸型 汎用タイプ吉野(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から7日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
コンテナバッグ角型 注入口付 吉野コンテナバッグ角型 注入口付吉野
3,398税込3,738
1個
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイクフレコンバッグ(排出口無し)・1立米用ユタカメイク(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品