保管用品 :「多段ゴミ箱」の検索結果
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。
付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個
トラスコ品番194-8557
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)1503
高さ外寸(mm)1806
組立時間(目安)2人30分
棚段数(段)2
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×604×1806
有効間口(mm)1416
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1503
棚板内寸・間口(mm)1416
1セット
¥90,980
税込¥100,078
当日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。