保管用品 :「大型南京錠」の検索結果
ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)445
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)443
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入りにくい設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)390
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)450
内部に取り出し可能な内トレー付きです。
正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。
握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
タイプ中皿なし
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)390
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)450
RS Pro のヘビープラスチック製輸送. RS Pro トランジットプラスチックケースは、特殊な製造プロセス、射出成形、ブロー成形、深絞りを使用して設計されています。このトランジットケースは、最高の安定性を実現する二重壁と快適に取り扱うことができるゴム製ハンドルを備えています。耐汚性の突出した脚により、 RS Pro Heavy メガバッグは自立します。このケースを信頼して、輸送中に貴重品や繊細な品を安全かつ確実に保管することができます。特長と利点 :. 丈夫で耐久性の高いポリプロピレン製 二層構造 大容量 快適なラバーハンドル セキュリティのために南京錠を取り付け可能 基部にフォームがあるモデルと、ふたと基部の両方にフォームがあるモデルを用意 グレーのケースに見栄えのよい青色の頑丈なロックを装備 重い製品や大型製品の搬送に最適です. 代表的用途:. 運搬ケースは、保管時及び運搬時に機器を完全に保護できるように設計されています。これらのケースには、フォームインサートが付属しているものと、内部がないものがあります。また Durable でヘビーデューティな素材が各種用意されており、個々の要件に合わせて選択できます。トランジットケースはさまざまな用途で使用され、 RS Pro Heavy メガバッグは特殊な構造になっているため、測定機器、光学、製薬、医療技術などの用途に最適です。よくある質問 この運搬ケースはロック可能ですか? このケースには、セキュリティを高めるために南京錠を取り付けることができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = PP内部高さ = 368mm内部幅 = 528mm内部深さ = 250mm内部寸法 = 368 x 528 x 250mm高さ = 470mm幅 = 575mm外形の奥行き = 270mm外形寸法 = 470 x 575 x 270mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし色 = グレー仕切り = なし
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。