保管用品 :「大型角型容器」の検索結果
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン(PE)
キャスターなし
フタなし
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番464-9141
質量(kg)22
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)590
外寸法・奥行(mm)670
有効内寸法・奥行(mm)570
有効内寸法・高さ(mm)565
有効内寸法・幅(mm)820
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9206
質量(kg)41.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1216
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)756
有効内寸法・奥行(mm)630
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)850
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色ブルー
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9133
質量(kg)33.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)862
外寸法・高さ(mm)738
外寸法・奥行(mm)657
有効内寸法・奥行(mm)587
有効内寸法・高さ(mm)500
有効内寸法・幅(mm)792
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質ポリエチレン
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。