ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
トラスコ品番135-1075
質量(kg)6
使用温度範囲-20~40
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)540
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)910
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-20~40
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色オレンジ
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
0
スイコー
税込¥2,418~
¥2,198~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。