15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。 工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。 タイプ角型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。
材質ポリエステル、内装:ポリウレタン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 質量(kg)3.3 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)30 耐荷重(kg)15 内形寸法(mm)I441×W316×h蓋109-身110 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)249 外寸法・奥行(mm)480
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

バケツとしての完全防水と収納バッグとしての強度を実現! 完全防水加工ですのでバケツとしても、耐久性に優れていますので収納バケツとしてもご使用頂けます。 布製なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能! ハウスクリーニング・アウトドア等使い方色々!
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適 。屋外での長期保管に最適! ・完全防水! 。生地厚み: 350 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状角型 質量(kg)2 シルバー 高さ(mm)1200 外径(mm)□1200
1セット(10枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はUV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適なフレコンカバーです。生地の厚みは350ミクロンで、完全防水であることも特長です。
用途雪・紫外線・埃・雨からのフレコンバッグの保護に。 形状角型 質量(kg)1枚あたり:2 シルバー 寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1200×1200
1式(10枚)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。
質量(kg)2.3 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54 素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)508
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

RS Pro のヘビープラスチック製輸送. RS Pro トランジットプラスチックケースは、特殊な製造プロセス、射出成形、ブロー成形、深絞りを使用して設計されています。このトランジットケースは、最高の安定性を実現する二重壁と快適に取り扱うことができるゴム製ハンドルを備えています。耐汚性の突出した脚により、 RS Pro Heavy メガバッグは自立します。このケースを信頼して、輸送中に貴重品や繊細な品を安全かつ確実に保管することができます。. 特長と利点 :. 丈夫で耐久性の高いポリプロピレン製 二層構造 大容量 快適なラバーハンドル セキュリティのために南京錠を取り付け可能 基部にフォームがあるモデルと、ふたと基部の両方にフォームがあるモデルを用意 グレーのケースに見栄えのよい青色の頑丈なロックを装備 重い製品や大型製品の搬送に最適です. 代表的用途:. 運搬ケースは、保管時及び運搬時に機器を完全に保護できるように設計されています。これらのケースには、フォームインサートが付属しているものと、内部がないものがあります。また Durable でヘビーデューティな素材が各種用意されており、個々の要件に合わせて選択できます。トランジットケースはさまざまな用途で使用され、 RS Pro Heavy メガバッグは特殊な構造になっているため、測定機器、光学、製薬、医療技術などの用途に最適です。. よくある質問 この運搬ケースはロック可能ですか? このケースには、セキュリティを高めるために南京錠を取り付けることができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = PP内部高さ = 368mm内部幅 = 528mm内部深さ = 250mm内部寸法 = 368 x 528 x 250mm高さ = 470mm幅 = 575mm外形の奥行き = 270mm外形寸法 = 470 x 575 x 270mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし色 = グレー仕切り = なし
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3256 セット内容ショルダーベルト 材質ポリエステル 幅(mm)400 質量(kg)1.07 ブラック 高さ(mm)320 奥行(mm)165 ポケット数27ヶ所
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 複数の内外ポケットは工具を納めることができます。 マジックテープホルダー付です。 底は完全防水です。
トラスコ品番793-9981 材質ナイロン 幅(mm)600 質量(kg)2.55 高さ(mm)380 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)260 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)260
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

カラビナ用のループホルダー付です。 手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。 間口が広く、工具の出し入れが容易です。 底は完全防水です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。 ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
トラスコ品番794-0017 材質ナイロン 幅(mm)300 質量(kg)1.45 高さ(mm)400 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)285 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 底は完全防水です。 複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。 実用的なポケット付です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9973 幅(mm)470 質量(kg)1.6 高さ(mm)370 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)230 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)370 外寸法・奥行(mm)230
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

底は完全防水です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。 ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。 長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
トラスコ品番793-9957 材質ナイロン 幅(mm)470 質量(kg)2.15 高さ(mm)355 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)230 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。 外側にドライバー用のポケット付です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 底は完全防水です。 中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9965 幅(mm)470 質量(kg)2.9 高さ(mm)355 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)230 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)230
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります