保管用品 :「工具箱・キャビネット・作業」の検索結果
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)
材質フック:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)2.8
材質(本体)ABS強化樹脂
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)232
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様キャスター付
付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1
トラスコ品番821-7895
色レッド
引出し数4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×38(小)215×130×80(大)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。