4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)引出し:5 引出し数3 引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H) 鍵付 ロック機構ロッキングバー2本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

3段の引き出しを備えた収納力抜群のスチールボックスです。ボックスのサイドには、持ち運びに便利なハンドルが付いています。引き出しはボールベアリングレールを使用しており、スムーズに開閉できます。フタを閉めると、引き出しが予期せず開かないようにロックされます。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。キズ防止用の保護マットが付属しています。
用途工具の収納、保管に最適 付属品工具BOXカバー 質量(kg)11.1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)550×235×55、(引き出し部)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65 外寸法・幅(mm)555 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)250
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段の引き出しがついた、プロフェッショナル用のツールケースです。 3つの引き出しは剛性と、弾力性に優れ、割れにくいABS製です。 スムーズにスライドするファストスライディングレールがついています。(ボールベアリングタイプではありません) 一番上は大きなツール用です。 滑りにくいグリップがついています。 引き出しは飛び出さないロッキング機構がついています。 ケースのラッチはスチール製です。
材質ABS 幅(mm)540 質量(kg)5 高さ(mm)360 奥行(mm)310
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります