保管用品 :「折りたたみ 容器」の検索結果
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器
フタの有無なし
仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です
材質/仕上ポリプロピレン
適合カード差しTPプレート
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に。段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)493×335×311
内容量(L)52.7
外寸(mm)530×366×325
圧縮荷重(kN[kgf])3.59(367)
アズワン品番67-7112-88
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。