11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コヅチ電工バケツ
エコ商品
6号の帆布を使用・持ち手は麻ロープを使用しています。
用途大工道具、作業工具、電動工具等の収納に。 トラスコ品番128-3064 材質生地:6号帆布、持手:麻ロープ 質量(kg)0.56 ホワイト 直径(Φmm)300 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

丈夫な帆布を使用した国産の電工バケツです。バケツの上部と底部にはP輪を使用しています。持ち手は麻ロープを使用しています。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。 トラスコ品番215-8942 材質生地:6号帆布 持手:麻ロープ 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)350
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V0)
密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡のみ コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材3枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V5)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材5枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス樽75L ロープ付
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル 材質PE 仕様持手ロープ付 外寸(mm)Φ557×470 内寸(mm)Φ493×452
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル 仕様ネジ式、持手ロープ付 外寸(mm)Φ563×468 内寸(mm)Φ499×447
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル 材質PE 仕様持手ロープ付、底部金具あり、目盛り付き
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス樽50L ロープ付
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル 材質PE 仕様持手ロープ付 外寸(mm)Φ591×300 内寸(mm)Φ535×293
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D型なので、接地面が平らな所では安定し、持ち運び時も邪魔になりません。外側に、手袋・タオルなど収納できるポケット付き。底部は、補強付き。簡易フック付き。
材質【生地】10号帆布【金具】スチールメッキ
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。 付属品大型フック、鉄板 トラスコ品番215-8958 材質生地:6号帆布 持手:KPロープ 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)300
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります