18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスSUS304製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
棚板数(枚)5 支柱L30アングル グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスSUS430製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。
棚板数(枚)5 支柱L40アングル グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来品のフックも使用可能です。
最大積載量(kg)2/個 質量(g)200 許容荷重(kg)2/個
1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク 広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
寸法(mm)約1100×1100×H1100 質量(kg)約20
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型 ベルト幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型 使用温度範囲(℃)-10~ 50
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様センターバックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型 ベルト幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-10~ 50
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様センターバックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)100
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番819-5031 セット内容フックL・S×各6個 材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)14 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1645 奥行(mm)352 最大積載量(kg)30 角穴(mm)10 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890 引出しあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-05
1セット
7,800 税込8,580
欠品中

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)20
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止 アズワン品番65-9334-02
1セット
7,500 税込8,250
欠品中

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-04
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-03
1セット
7,600 税込8,360
翌日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 付属品フックL・S 各6個 材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 間口(mm)485 均等荷重(kg)20.0 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485 支柱径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります