保管用品 :「梯子 スライダー」の検索結果
耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ
幅(mm)310
高さ(mm)470
長さ(cm)13
耐荷重(N)196.133
最大荷重(kg)20
1個(1個)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。