スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
質量(kg)約21
高さ(mm)約1600
奥行(mm)約430
間口(mm)約800
使用工具+ドライバー(サイズ:2番)
主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
用途天井に押し当てて、簡易的な支えとして。
支柱径(Φmm)25.4
長さ(mm)1978~2478
トラスコ品番256-5854
材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
質量(kg)1.9
ねじ部めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
横幅(外形)520mmのスリムな19インチキャビネットラックです。
構成部品の大部分にアルミを使用しており、軽量です。
縦方向有効内寸は300~800mmを用意しています。(6U~18U、もしくは6J~16Jの高さ)
重量機器を支えるためのサポートアングルが取り付けできます。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)520
色メディアムサンド(マンセル3.5Y6.6/1.4)
奥行(mm)600
主材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。
材質金属(スチール)
色ブラック
高さ(mm)1250
奥行(mm)305
キャスターなし
棚段数(段)1
取扱説明書(0.31MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)230
各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。
材質SUS430
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 背面被覆キットは追加のクラッドベイごとに必要であり、背面交差ブレースは6ベイごとに1つ必要です。. 背面交差ブレース
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = リアクロスブレース許容荷重 = 1200kg材質 = スチール
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。 追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. シェルフキット. モジュラーシェルフシステム用の追加用シェルフ
仕様システム = モジュラーシェルビングコンポーネントタイプ = ラック許容荷重 = 160 kg, 1200kg奥行 = 400mm長さ = 1000mm材質 = スチール色 = グレー
1キット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
支えブロックは付属しません。
雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。
開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。
使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。
棚板の高さ調節可能。
仕様鍵2本付、引き違い戸
付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付
材質スチール
色ホワイト
耐荷重屋根:約120kgf/m2 棚:約200kgf/m2 床:約400kgf/m2
棚板数(枚)2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1112×640×1470
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×1600
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1112×400
1個
¥78,100
税込¥85,910
3日以内出荷
仕様鍵2本付引き違い戸支えブロックは付属しません。雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。棚板の高さ調節可能。
付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付
材質スチール
寸法(mm)外寸:1488(W)×530(D)×1100(H)内寸:1454(W)×420(D)×970(H)
色ホワイト
品番(追加棚)EA955CK-607
床面積(m2)0.79
棚板サイズ:727(W)×400(D)mm、2枚付
1個
¥66,500
税込¥73,150
翌々日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。