保管用品 :「段積み」の検索結果

関連キーワード
284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番116-4235 セット内容キャリーケース(SB-CARRY)×1、ボックス(SB-BOX)×1 材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)440 質量(kg)6 高さ(mm)790 奥行(mm)320 容量(L)95 ポケット数SB-BOX、SB-CARRYの2点セット
1セット(3台)
34,980 税込38,478
翌日出荷

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)56 外寸法・幅(mm)1450 外寸法・高さ(mm)1200 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)4 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1000 有効内寸法・幅(mm)1350
1個
33,980 税込37,378
20日以内出荷

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール ライトグリーン 表面処理強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段)1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。 耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。 現場に応じて必要なものだけチョイスできます。 電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。 必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。 トラスコ品番116-4232 材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)440 質量(kg)4 容量55L 高さ(mm)480 奥行(mm)320
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
線径(Φmm)6 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。
用途食品、卸、流通等 シルバー 線径(Φmm)6 表面処理電気鍍金
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番116-4233 材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)440 質量(kg)2 容量40L 高さ(mm)310 奥行(mm)320
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

トラスコ品番116-4234 セット内容キャリーケース(SB-CARRY)、ボックス(SB-BOX)、パーツケース(SB-PT42B) 材質クリスタルプロテクションPVB 幅(mm)440 質量(kg)7 高さ(mm)860 奥行(mm)320 容量(L)約104 ポケット数SB-BOX、SB-CARRY、SB-PT42Bの3点セット
1セットほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-D2-909-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番452-9316 幅(mm)260 質量(kg)12.8 高さ(mm)150 間口(mm)900 外寸(mm)900×900×150 中央桁幅(mm)180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)900
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番116-4230 材質クリスタルプロテクションPVB 幅(mm)260 ブラック 高さ(mm)70 質量(g)250 奥行(mm)260 容量(L)4
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

トラスコ品番116-4231 材質クリスタルプロテクションPVB 幅(mm)420 ブラック 容量9L 高さ(mm)70 質量(g)560 奥行(mm)320
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
幅(mm)260 高さ(mm)150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GTパレットで最薄の125mm
仕様種別:SKGT1111D4-5AGL トラスコ品番149-1846 幅(mm)260 質量(kg)11.7 高さ(mm)125 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×125 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×85 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×85 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R4-1111-3-BL 適合フォークリフト トラスコ品番459-4126 幅(mm)280 質量(kg)15.5 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×150 中央桁幅(mm)300 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 トラスコ品番644-4213 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)125 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 動荷重(kg)最大1000 静荷重(kg)2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1セット(10枚)
46,883 税込51,571
7日以内出荷

天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.3 白/シルバー ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦137N、横137 引張強度(N)縦900、横900 耐用年数(年)約4~5
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
1セット
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)420 ブラック 高さ(mm)70 奥行(mm)320 容量(L)9
1セット(6個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新発想!下面デッキボードがありながら、ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。 ハーフネステイング・ネスティングの2通り積み重ね方が可能です。 ※ハーフネスティングとは、ネスティング状態で、上段のパレットを90度回転させる事で、そのパレットが 半重ね状態になる事を言います。 ネスティング時は通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 下面デッキボードがある事で、段積み時を行った際に、下側となる荷物への痕付きを軽減します。
用途出荷、輸出用 型式片面四方差し 質量(kg)7.9
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

サイドゲートが開閉しますので、段積みしたまま中の物を出し入れできます。 内容物が一目で確認できるようサイド一面をクリア加工しています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
3,750 税込4,125
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
用途段積み用。 トラスコ品番664-2884 材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ グレー 高さ(mm)115 奥行(mm)1130 間口(mm)1130 耐荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,125 税込27,638
20日以内出荷

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本プラパレット(NPC)Lシリーズ 軽量パレット
平置き、段積み用途とすることで軽量化を追求しました。 軽量化と輸配送・保管に対応する強度を両立しました。 軽量化により、大幅なコストダウンが可能です。
用途平置き・段積み用 仕様ハンドリフター使用不可 長さ(mm)1100 幅(mm)1100 型式両面四方差し 質量(kg)15 高さ(mm)150
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。 耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度) 格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。 水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。 空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
用途平置き・段積み用 仕様ハンドリフター使用不可 型式両面二方差し 高さ(mm)150
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットタイプで業界最軽量! Fシリーズ相当の強度を維持して10%以上の軽量化! 帯状滑り止めテープにより防滑性が向上! 平置き段積み~ラック保管まで幅広い物流シーンに最適!
用途平置き.段積み用 仕様ハンドリフター使用可能 長さ(mm)1300 幅(mm)1100 型式片面四方差し 質量(kg)18.2 高さ(mm)150
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷

古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
用途平置き・段積み用 仕様ハンドリフター使用可能 型式片面四方差し 高さ(mm)150
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平置き・段積み用
型式片面四方差し 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸法・奥行(mm)900
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面網目のスタッキングコンテナーです。段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 トラスコ品番452-9308 種別SK-B400-BL 材質PE 質量(kg)9.5 有効内寸(mm)980×680×590 外寸(mm)1065×770×624 内寸(mm)1000×700×600 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])17.2(1750) 適合カード差し両短辺6型(溶着)(別売) 外寸法・幅(mm)1065 外寸法・高さ(mm)624 外寸法・奥行(mm)770 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)980 有効内寸法・高さ(mm)590 有効内寸法・幅(mm)680 嵌合商品ジャンボックス 400
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新川製作所トララック
「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済)
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック 仕様サイド&背面バー:あり 段数3(天地4) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。) 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1130 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)1000 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。 耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度) 格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。 水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。 空気の流通がよく穀物の保管に最適です。
用途平置き・段積み用 仕様ハンドリフター使用不可 型式両面四方差し 高さ(mm)140
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング