8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9206 質量(kg)41.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1216 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)756 有効内寸法・奥行(mm)630 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)850
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9222 質量(kg)50 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1540 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・奥行(mm)780 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)1165
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

セキスイS型コンテナ
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
トラスコ品番102-8640 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)8 フタなし 適合カード差しA85(別売) 外寸法・幅(mm)700 外寸法・高さ(mm)480 外寸法・奥行(mm)500 適合フタS-100F(別売) 有効内寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・高さ(mm)380 有効内寸法・幅(mm)640
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷

セキスイS型コンテナ
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。耐荷重に優れ、重量物の搬送などに適しています。底栓付です。
仕様別注品 トラスコ品番836-2561 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)22.17 キャスターΦ125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車 フタなし 外寸法・幅(mm)820 外寸法・高さ(mm)685 外寸法・奥行(mm)595 2018年トラスコ掲載ページ8 0783 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)516 有効内寸法・高さ(mm)490 有効内寸法・幅(mm)741
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付 エスコ品番EA506AG-4 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 質量(kg)15.1 本体寸法(mm)883×642×517 キャスター径(Φmm)100 フタなし 寸法(inch)(排水栓)1 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
72,200 税込79,420
当日出荷

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9168 質量(kg)45.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)762 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング