内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.78
色グリーン
取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません)
容量(L)67.7
外寸(mm)862×521×206
内寸(mm)796×481×196
有効内寸法(mm)737×424×196
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
トラスコ品番458-0869
材質PP
有効内寸(mm)780×540×465
外寸(mm)880×640×515
内寸(mm)800×560×480
圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
エア抜き管は防虫ネット付。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き
フタ付き
商品タイプ本体
仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付
寸法(mm)外径380×高さ515×全高545
質量(kg)2.5
色白
使用温度範囲(℃)-20~40
内径(Φmm)ハンドホール:Φ135
使用圧力大気圧
比重1.3以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。
目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
トラックの荷台に乗る大きさです。
農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。
工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。
タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質ポリエチレン
色本体:オレンジ、フタ:ブラック
内径(Φmm)380(マンホール:ネジ式)
商品タイプ本体
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。