保管用品 :「籠 網」の検索結果
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
材質PP
有効内寸(mm)456×706
内寸法(mm)498×747×240
外寸法(mm)550×815×297
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)240
種別109100BL09
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)706×456×229
内寸(mm)740×491×229
フタあり
外寸法(mm)815×560×295
取手なし
種別107900OR01
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×225
外寸(mm)770×521×268
内寸(mm)718×468×225
フタあり
取手なし
種別109000OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)692×432×215
外寸(mm)772×518×271
内寸(mm)718×461×215
フタあり
取手なし
種別107900OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×230
外寸(mm)770×520×268
内寸(mm)714×464×230
フタあり
取手なし
スライド蓋だから開いても邪魔にならない
セット内容鳥篭12型本体、プラ網フタ(中フタ付)
材質PP
有効内寸(mm)719×468×208
外寸(mm)812×572×267
内寸(mm)755×504×208
機能中央スライド式扉
RoHS指令(10物質対応)対応
中フタの方向がひと目で分かる2色のフタ
セット内容サンテナーA#100、プラ網フタ(中フタ付)、金具2本
材質PP
有効内寸(mm)706×456×223
外寸(mm)815×569×294
内寸(mm)743×496×247
機能中央開閉式扉
RoHS指令(10物質対応)対応
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。