保管用品 :「米 保管」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。
用途米、粒状物などの運搬 ベージュ 容量(L)1440 関連資料(5.95MB) 最大充填質量(kg)1090 排出口径(Φmm)Φ500×H450
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投入口と排出口のある1.2立米タイプのフレコンバッグです。 。狭い投入口が付いており、ホッパー設備に取り付けやすい形状! 。籾、米が1トン入る米運搬専用フレコン
用途使用に適した内容物。米/籾/玄米 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.5 ベージュ 高さ(mm)1300 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1230 寸法(Φ×mm)排出口:600×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)600×500 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場 材質スチール レッド 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型大容量タイプ 。内容物の表示に役立つポケット付き 。お米などの収穫作業に大活躍
用途使用に適した内容物。米/籾/各種スクラップ/樹脂ペレット/肥料/堆肥/わら/紙くず/木くず/炭/ゴム/各種原料/各種廃棄物 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.5 ベージュ 高さ(mm)1250 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1250 寸法(Φ×mm)排出口:600×600 投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×850 外径(mm)Φ1150 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

PELICAN(ペリカン)EZ-Click MOLLEパネル
ペリカンケース用アクセサリです。米軍規格のMOLLEパネルとなっており、様々なアクセサリをケース内部(蓋側)に取り付け可能です。ツイストカムロックによりパネル自体を簡単に取り外しができるため、使用目的に合わせたパネルを作成し、使用場面に合わせて取り換えることが可能です。
トラスコ品番517-5281 セット内容取付マウント、取付ねじ 適合本体1500、1700、1720、1750、1755 ブラック
1枚
9,498 税込10,448
翌日出荷

粉体物の漏れ防止・防湿効果があります。 。ポリエチレン内袋セット済・ポケット付き 。A5サイズの荷札ポケットを本体に縫付。内容物の表示などに便利です
用途樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.6 ベージュ 高さ(mm)880 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:420×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。 40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。 ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。 米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。 防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など ブラック
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内袋付きの1立米タイプ 。荷札ポケット付 。湿気などを嫌う内容物や微粉体に最適です。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)4 ベージュ 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンコー(三甲)パレット R2-1218F-2
エコ商品
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP 質量(kg)54.2 再生ブラック 外寸(mm)1800×1200×165 動荷重(kg)2000 静荷重(kg)6000 使用例紙袋(米、肥料等)搬送用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります