金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
タイプベタ目
材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
トラスコ品番106-0500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
質量(kg)0.665
フタなし
外寸法・幅(mm)446
外寸法・高さ(mm)143
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)115
有効内寸法・幅(mm)393
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
材質ポリプロピレン(PP)
材質(金具)スチール、(表面処理)三価クロムメッキ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。