保管用品 :「荷揚げバッグ」の検索結果
材質ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)Φ350×400(H)
耐荷重(kg)80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
材質ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)Φ350×1400(H)
耐荷重(kg)80
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)底の鉄板:1
日本製の高品質な縫製を施した大型電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
上部・下部に鉄輪を使用しています。
コンパクトに折りたたんで収納可能です。
底面に十字補強を施しています。
材質6号防水加工帆布、(持手)ナイロンベルト
底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。
トラスコ品番660-3537
材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン
色黒/青
直径(Φmm)350
高さ(mm)600
機能手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。
材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン
直径(Φmm)350
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)0.595
直径(Φmm)265
高さ(mm)365
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に
直径(Φmm)240
こんなお得な商品も!

電工バケツ 帆布製
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。
底面にベニヤ板入りです。
許容荷重9kgです。
用途作業工具の運搬収納用に。
金物など小物運搬用袋に。
材質綿6号帆布
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。