背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に
トラスコ品番206-3926
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
質量(kg)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700
キャスター径(Φmm)150
アズワン品番64-8659-60
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)243
均等積載量(kg/段)500
外寸法・奥行(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)595
有効内寸法・高さ(mm)1457
有効内寸法・幅(mm)780
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート
仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工
材質PEクロスUV#3400SB
色表:シルバー/裏:ブラック
タイプ裾(スソ)絞りロープ付き
耐荷重:114kg
QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック
高性能キャスターでスムーズな移動
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)5
可搬質量(kg)114
長さ(mm)619.8
幅(mm)480.1
高さ(mm)193
耐荷重(kg)114
色ブラック
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100
間口(mm)70
色ネオグレー
奥行(mm)90
トラスコ品番488-1818
セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本
材質スチール
質量(kg)1.5
最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
色オレンジ
トラスコ品番459-3227
質量(kg)1.5
最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
1セット
¥5,898
税込¥6,488
30日以内出荷
受託手荷物最大サイズ外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。船での移動や雨の日の移動でも精密機器を確実に保護します。受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。
質量(kg)7.2
材質(本体)高密度ポリエチレン
容量(L)73
耐荷重(kg)20
内形寸法(mm)I628×W436×h蓋148-身124
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)337
外寸法・奥行(mm)712
1台
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。