保管用品 :「蛍光灯保管ケース」の検索結果
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品仕切板2枚
トラスコ品番423-9890
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)325
奥行(mm)109
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×170
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×180
圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。