樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
長さ(mm)吊下げ:約700
質量(kg)2.6
ベルト幅(mm)吊下げ:75
ベルト長さ(mm)吊下げ:約2.1
シートサイズ(m×m)2.0×2.0
最大荷重(kg)2,000未満
1袋(1枚)
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)吊下げ:75
最大荷重(kg)2,000未満
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。