6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ベージュ 容量200 高さ(mm)900 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)550 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)250×300
1セット(10袋)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ベージュ 容量300 高さ(mm)750 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)700 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)300×400
1セット(10袋)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。 仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 オレンジ 高さ(mm)930 容量(L)220 耐荷重(kg)500 直径(mm)Φ550 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
1セット(10袋)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。小型で全開排出タイプのため、狭い場所でも使用できます。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ベージュ 容量300 高さ(mm)750 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)700 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)700×600
1セット(10袋)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります