片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン
質量(g)3000
フタあり
外寸法・幅(mm)716
外寸法・高さ(mm)323
外寸法・奥行(mm)425
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)630
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
種別SK73BL
材質PP
有効内寸(mm)535×399×322
外寸(mm)600×450×350
内寸(mm)546×410×332
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)565×373×325
外寸(mm)615×423×348
内寸(mm)575×383×340
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×280
外寸(mm)650×450×300
内寸(mm)615×415×290
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])23.0(2350)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58C
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ
材質PP
有効内寸(mm)960×290×265
外寸(mm)1005×335×288
内寸(mm)970×300×275
圧縮荷重(N[kgf])11370[1160]
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
タイプスタッキング可
トラスコ品番115-7079
種別SK-A80K-BLL
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3
フタなし
外寸法・幅(mm)684
外寸法・高さ(mm)345
外寸法・奥行(mm)480
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)579
有効内寸法・高さ(mm)308
有効内寸法・幅(mm)359
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種別SK75
材質PP
質量(kg)4.33
フタなし
耐熱温度(℃)-5~80
外寸法・幅(mm)656
外寸法・高さ(mm)326
外寸法・奥行(mm)456
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)410
有効内寸法・高さ(mm)315
有効内寸法・幅(mm)610
ロープ付きです
材質ポリプロピレン(PP)
内形寸法(mm)610×410×H315
1個
¥12,573
税込¥13,830
6日以内出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ
材質PP
有効内寸(mm)625×458×263
外寸(mm)670×503×288
内寸(mm)635×468×273
圧縮荷重(N[kgf])13500[1370]
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
高さ(mm)(内寸)273
短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503
長辺(mm)(外寸)670
有効内寸(mm)短辺:459、長辺:627
外寸法・高さ(mm)288
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)263
材質PP
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
種別SK393L
材質PP
有効内寸(mm)962×292×266
外寸(mm)1005×335×288
内寸(mm)970×300×276
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])14.55(1485)
コンテナ種類ベタ目
種別SK752MELBK
材質導電性PP
有効内寸(mm)524×399×334
外寸(mm)592×455×354
内寸(mm)542×415×348
フタなし
底形状格子リブ
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 75-2CM(導電)
種別SK393L
材質PP
有効内寸(mm)962×292×266
外寸(mm)1005×335×288
内寸(mm)970×300×276
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])14.55(1485)
コンテナ種類ベタ目
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)740
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)320
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプロングタイプ
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
こんなお得な商品も!

道具箱
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
使い易さと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズに引出し付が加わってさらに便利に。
業務用から家庭用まで充実したラインアップ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
素材には耐衝撃グレードの樹脂を使用し割れ難く、大切な道具を守ります。
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
タイプフタ取外し
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)600×398×300
外寸(mm)652×450×330
内寸(mm)610×408×315
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])34790[3550]
コンテナ種類ベタ目
種別74BL15
材質PP
有効内寸(mm)954×454×165
外寸(mm)990×490×185
内寸(mm)960×460×173
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
材質:ポリプロピレン実使用温度:-10℃~45℃
トラスコ品番411-0439
フタなし
外寸法・幅(mm)652
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)450
TKG品番9-0178-0401
TKG品番(2017)6-0171-0401
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)408
有効内寸法・高さ(mm)315
有効内寸法・幅(mm)610
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。
自動倉庫に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しTR-65
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類ベタ目
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
トラスコ品番795-9656
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面フラット
質量(kg)1.92
フタなし
最大積載段数4
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)358
有効内寸法・幅(mm)626
1
2
3
次へ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。