カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 保管用品
        • コンテナー(2)
        • 物品棚/収納用品(12)

保管用品 :「NEC」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクター大 (2個入) QBRICKコネクター大 (2個入)QBRICK
269税込296
1セット
翌々日出荷
ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。BOX PLUS 2.0に対応。ストッパー付きキャスター 2種に対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応。英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA寸法(mm)W140×D37×H15(1pcs)質量(kg)0.027(1pcs)
コネクターセット3 QBRICKコネクターセット3QBRICK
799税込879
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS Custom Connectors Set 3 ]です。
材質ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)質量(kg)梱包:2本体寸法(mm)W80×D100×H40本体質量(kg)0.1
コネクター中 (2個入) QBRICKコネクター中 (2個入)QBRICK
179税込197
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA寸法(mm)W115×D26×H13(1pcs)質量(kg)0.013(1pcs)
コネクトアダプター (2個入) QBRICKコネクトアダプター (2個入)QBRICK
889税込978
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ ONE Connect Adapters ]です。
用途QS ONEシリーズおよび2XL + XLオーガナイザーを壁や床などに取り付け可能材質ABS+ポリアミド寸法(mm)W307×D70×H33質量(kg)0.299
コネクターセット QBRICKコネクターセットQBRICK
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
道具やアイテムを簡単に掛けられるコネクターです。ツールボックスや壁、その他の平らな表面に取り付け可能です。道具にオスのパーツを取り付け、メスのパーツに掛けるだけで簡単に使用できます。多用途で、アイデア次第でさまざまな使い方が可能です。英語商品名は [ Custom Connectors Set 1 ]です。
用途作業場やガレージで道具を整理するのに最適。ツールボックス内での効率的な道具の収納や整理に役立ち材質再生ポリプロピレン (PP)、亜鉛メッキ鋼 (ガルバナイズドスチール)、ポリカーボネート、金属、再生ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)W257×D180×H65質量(kg)0.75
オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入) QBRICKオーガナイザー用ダブルコネクター (2個入)QBRICK
429税込472
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ DoubleConectorsQS1IIDaytona ]です。
用途オーガナイザー(M・M PLUS・L)に対応。材質PA寸法(mm)W115×D56×H13(1pcs)質量(kg)0.026(1pcs)
オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICKオーガナイザーアダプター (4個入)QBRICK
569税込626
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ ONEOrganizersConnectAdapter ]です。
用途QS ONE L、M及びM PLUSオーガナイザーを壁に取付け可能材質ABS寸法(mm)W150×D200×H20質量(kg)0.128
オーガナイザー 2XL QBRICKオーガナイザー 2XLQBRICK
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用質量(kg)4.88サイズ2XL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)19.5耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
ツールボックス Technik M QBRICKツールボックス Technik MQBRICK
15,980税込17,578
1個
91日以内出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納可能です。内部の整理を改善するため、2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用のホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えた収納設計です。英語商品名は [ ONE 350 Technik 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)6.155レッドサイズM容量(L)38.52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
ツールボックス Technik S QBRICKツールボックス Technik SQBRICK
12,980税込14,278
1個
予約販売
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。
用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795レッドサイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現安定性を高めるグリッド主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmerシーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15
TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
システムボックス”QBRICK ONE” システムボックス”Qbrik Technik” PATROLシステムボックス”QBRICK ONE” システムボックス”Qbrik Technik”PATROL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高い操作性を誇る専用のツールカートと連結して使用できます。120kgの重みにも耐えられる頑丈な作りです。ボックスを積み重ねて連結可能です。本体の上蓋にはパッキンが埋めこまれており、高い防水性と防塵性を備えています。ポリアミド製のラッチは頑丈かつサビの心配もありません。フタのガイドにクランプを取付けることで、あらゆるものの固定が可能です。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
保管用品