10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。 四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。 50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。 セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)18 ブラック 高さ(mm)1630 奥行(mm)450 間口(mm)880 段数4 耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重) 棚段数4 組立時間約30~40(分/大人2人) 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)11 ブラック 高さ(mm)1480 材質(本体)スチール 奥行(mm)310 間口(mm)610 段数5 耐荷重(kg/段)50 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×1480 均等耐荷重(kg/段)50
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内・子供部屋などの整理棚に ブラック セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)7 高さ(mm)730 材質(本体)スチール 奥行(mm)410 間口(mm)610 棚段数3 均等耐荷重(kg/段)50
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)6 ブラック 高さ(mm)730 材質(本体)スチール 奥行(mm)310 間口(mm)610 段数3 耐荷重(kg/段)50 棚段数3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730 均等耐荷重(kg/段)50
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷

TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg)1.15 ホワイト(パネル) 高さ(mm)39.5 奥行(mm)300 間口(mm)265 キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内・子供部屋などの整理棚に ブラック セット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)9.5 高さ(mm)1180 材質(本体)スチール 奥行(mm)410 間口(mm)610 棚段数4 均等耐荷重(kg/段)50
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 ブラック セット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)8 高さ(mm)1180 材質(本体)スチール 奥行(mm)310 間口(mm)610 棚段数4 均等耐荷重(kg/段)50
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様パンチングボード(mm):900×890 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番206-9903 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)23.7 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1705 奥行(mm)428 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.5 表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト) 最大積載量(kg)80/台 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 梱包数1台 最大積載量(kg/台)80 引出しなし
1台
63,980 税込70,378
欠品中

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 工具の整理・管理。 トラスコ品番206-9901 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)17.3 高さ(mm)1630 タイプワイド 奥行(mm)391 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.1 寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900 アズワン品番64-8754-44 最大積載量(kg/台)40
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 セット内容フックL・S 各6個 幅(mm)900 寸法(mm)パンチングボード:900×890 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) ホワイト(パネル) キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 最大積載量(kg)120 引出し1
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります