手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式
質量(kg)約0.5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約210(本体のみ)
定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz
定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80
定格容量【リチウム電池】2000mAh
使用時間最長2分/回、約3時間
充電時間約5時間
入数(個)20
使用真空圧力(kPa)-60
アラーム-50kPa到達時
入力電圧DC5V-2A
USB規格USB-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。
適合充電回数:最大5000回
質量(g)210
タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80
対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A
時間使用可能:最長2分/回、約3時間
バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh
充電時間約5時間
入力電源DC5V-2A
使用真空圧力(kPa)マイナス60
アラーム音:マイナス50kPa到達時
USB規格USB-C
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。