1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg 質量(kg)2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 温度(℃)(シール用熱戦)110~150 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105 シール可能幅(mm)(最大)300
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります