卓上消耗品 :「ミニ ほうき」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-602GⅡ 真空包装機_据置型_V-602GⅡ TOSEI 動画あり
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz) 寸法(mm)【シール下】380 質量(kg)130 シール【上下】600mm(14mm幅) 容量(L)【チャンバー】34 電源AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状3P接地-30(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130 消費電力(kW)4.5(50/60Hz) 電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
1,090,800 税込1,199,880
4日以内出荷

SV-150 真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI 動画あり
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。 仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC) 質量(kg)19.5 容量(L)【チャンバー】2.5 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz) 接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317 機能【ガス封入装置】- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160 電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz 消費電力(kW)0.6 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150 有効寸法(mm)【シール】フラット140 電動機(kW)0.05
1台
1,259,100 税込1,385,010
31日以内出荷

業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。 仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg)60 容量(L)【チャンバー】17 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460 機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130 消費電力(kW)1.1(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400 有効寸法(mm)【シール】300(上下) 電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります