1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紅茶を淹れて薄すぎたり、濃すぎたりしてしまう。 お湯を入れて何分待てばいいのかわからない。 本当はもっとこの紅茶美味しいのも。 紅茶を一番美味しく飲もうとしたら、お湯の温度や蒸らし時間などを測らなくてはいけなくなります。 紅茶もお茶もコーヒーも美味しく飲めます。 最適な時間と温度で淹れる自動コーヒー&ティーメーカー。 ボタンを押すだけで、お湯を沸かす、蒸らす、注ぐを全部自動で行ってくれるのが【湯温と蒸しにこだわるティーメーカー「茶葉リスタ CHA-barista」】です。 「茶葉リスタ CHA-barista」は1杯目を美味しくいれるだけではありません。 2杯目は1杯目と蒸らし時間を変えるので、2杯目もちゃんと美味しく飲むことができます。 タンク付きだからなんどもお湯を沸かしに行く必要もありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×290×250 質量(kg)約2.3 付属品本体、ウォータータンク、フタ、ウォータータンク台、ティーサーバー、ウォータートレイパッド、ウォータートレイ、コーヒー用フィルター、お茶用フィルター、電源コード、日本語説明書 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 標準使用水量(L)ウォータータンク最大2 容量(mL)150(ティーサーバー) 電源コード(m)1.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング