卓上消耗品 :「低温調理器」の検索結果
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)0.8
消費電力(W)95
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)1.4
接着部の温度(℃)150
シール可能幅(mm)最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5
定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。