オーガナイザー用ボックスSUGICO(スギコ)翌々日出荷
材質PP寸法(mm)127×300×H105関連資料寸法図(0.07MB)
ウォーターステーションシンクSUGICO(スギコ)翌々日出荷
材質【シンク】SUS304【排水】真鍮鋳物仕上【シンク】♯4【排水】クロームメッキ関連資料寸法図(0.06MB)
18-8ハンドル付ホテルパンSUGICO(スギコ)翌々日出荷
持ち運びに便利な取手付です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304外寸(mm)265×162×H150板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.05MB)
18-8可動式ハンドル付スーパーデラックスパンSUGICO(スギコ)翌々日出荷
持ち運びに便利な取手付です。取手は上下にスライドできるので、空の状態で積み重ねができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8取手平取手
スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き)SUGICO(スギコ)12日以内出荷
ノンスティック加工のスーパーデラックスパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)650×530×H40質量(g)約2200表面処理ノンスティック加工耐熱温度(℃)260穴径(mm)Φ6
スミフロン アルミホテルパンSUGICO(スギコ)翌々日出荷
スミフロンは高純度フッ素樹脂コーティングアルミ板です。軽量で非粘着性に優れ、物がこびりつきにくく、汚れが簡単にとれます。また抜群の耐蝕性をもつため、非常に長持ちします。耐熱性にも優れ、260℃の連続使用が可能です。
セラミック加工 アルミホテルパンSUGICO(スギコ)翌々日出荷
セラミック加工のアルミホテルパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。セラミックの遠赤外線効果でふっくら料理が仕上がります。
材質A3003サイズ1/1外寸(mm)530×325×H25耐熱温度(℃)400表面セラミック加工
キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバーSUGICO(スギコ)4日以内出荷から9日以内出荷
耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。高価で煩雑なラップ不要。透明密封カバーは内部シール付きで、漏れを防ぎ、食品の鮮度を保つ能力に極めて優れています。
スーパーデラックスパンSUGICO(スギコ)翌々日出荷
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別1/1サイズ材質SUS304容量(L)約5.2板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×40RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D)(mm)500×295
18-8食器シリンダー(ストレート)SUGICO(スギコ)5日以内出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)121×150板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
18-8食器シリンダー 穴なしSUGICO(スギコ)翌々日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)117×140板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
18-8食器シリンダーSUGICO(スギコ)翌々日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)117×140板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
18-8食品入コンテナSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)3日以内出荷
容量(L)55質量(kg)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×440×300RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティハンドルSUGICO(スギコ)翌々日出荷
安全で衛生的です。
インセントポットのふたにも簡単に留められます。
指をやけどから守ります。食器洗浄機にも安心です。
スギコホテルパン・インセットポット・ベインマリーポットのカバーツマミに取り付けることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×27×35
18-8ローストパンSUGICO(スギコ)27日以内出荷
板厚(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります