卓上消耗品 :「ケーキ 箱 10号」の検索結果
組立式の手提げケーキ箱です。気密性の高い差込形状で板紙特有の湾曲による隙間を緩和します。開閉もスムーズな構造です。環境に配慮した原紙を使用。
サイドオープンタイプのケーキ箱です。焼菓子の詰め合わせにもおすすめです。表面に艶出し加工あり。
色ホワイト
手作りケーキをプレゼントとして持ち運ぶ際に便利!ケーキ箱出来上がったケーキを持ち運ぶ時に便利なケーキボックス。
お誕生日など、お祝いのプレゼント用に。持ちやすいキャリータイプ。ケーキを出し入れしやすいトレー付き。トレーの中心にケーキを固定するための金具付き。
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層
寸法(mm)(取っ手)50
高さが150mmのデコレーションケーキ用手提げ箱です。金トレー付きです。本体の内側に保冷剤を入れるポケットが付いています。
材質カード紙・A-PET
色ホワイト
高さ(mm)150
最も需要のある4・5・6・7号サイズを、使いやすい10枚でご用意しました。
材質カード紙
色白
ワンタッチで箱になります。洋菓子だけでなくスナック類のテイクアウトにもおすすめ。
プレゼントにぴったりな シンプルデザインのケーキボックス 持ちやすいキャリータイプ 心がこもったケーキをプレゼントに!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)21×21×12
質量(g)176
材質Eフルート紙(箱)、紙(トレイ)
アズワン品番65-1225-07
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として
嵩が高く立体的な食品の包装用として
各種食品の集積包装用として
性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状合掌貼ガゼット袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40
関連資料成績書
クラフト素材のデコレーションケーキ用の手提げ箱です。内側には耐油剤練り込み原紙を使用。
材質未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用しています)
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。