卓上消耗品 :「シール付き袋」の検索結果
特殊シールで穴が開きにくい
用途特殊シールで圧力が分散され、穴が開きにくい。エンボス加工。マチ付き。高密度ポリエチレンを使用した食品用キッチン袋です。
材質樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)0.008
寸法(mm)350×240(200+40)
色半透明
耐冷温度(℃)-30
1箱(300枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。
DMや書類の包装、保管に。
仕様●色:透明/ホワイト●縦(mm):235●横(mm):120●厚さ(mm):0.04●原産国:タイ●コード番号:410-6216
アズワン品番67-6860-71
1袋(100枚)
¥439
税込¥483
6日以内出荷
箱入食品保存袋。耐熱温度110℃となっており、湯煎調理にも利用できます。
M・M増量・L→底シールが二重になっており、汁漏れに強い。マチ付きであり間口を広くしてあり入れやすいです。
厚さ(mm)0.01
色半透明
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ガゼット(横マチ)付きのシュークリーム用袋です。
ヒートシール対応
材質OPP#30
寸法(mm)75×185 横マチ50
1セット(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
センターにマットフィルムの窓が付いたスタンドチャック付き袋です。上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子、ラスク等
枚数500
仕様パーツ数:1
材質バリアマットOP/アルミ蒸着PET/LL
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
温度(℃)(シール用熱戦)110~150
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105
シール可能幅(mm)(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベロ付きのお菓子袋です。
クッキーなどを入れて後ろをマスキングテープやシールなどで止めれば簡単にかわいくなります。
材質OPP#30
寸法(mm)135×125 ベロ31
1セット(100枚)
¥809
税込¥890
4日以内出荷
ベロ付きのお菓子袋です。
クッキーなどを入れて後ろをマスキングテープやシールなどで止めれば簡単にかわいくなります。
材質OPP#30
寸法(mm)100×90 ベロ30
1セット(100枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ベロ付きのお菓子袋です。
クッキーなどを入れて後ろをマスキングテープやシールなどで止めれば簡単にかわいくなります。
材質OPP#30
寸法(mm)115×110 ベロ30
1セット(100枚)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
ベロ付きの最中用袋です。
ガス袋ではありません。非バリア性です。
ヒートシール不可
材質レーヨン紙17g/バックポリ15μ
寸法(mm)100×100(ベロ:30)
色金茶・白地
1セット(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。
表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。
またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。
吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下170mm
菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)
寸法(mm)120×202 吊り下げ穴8
1枚(50枚)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。
表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。
またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。
吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下280mm
菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)
寸法(mm)200×312 吊り下げ穴8
1枚(50枚)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。
表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。
またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。
吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下240mm
菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)
寸法(mm)170×272 吊り下げ穴8
1枚(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。
表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。
またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。
吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下200mm
菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)
寸法(mm)140×232 吊り下げ穴8
1枚(50枚)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。
表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。
またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。
吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下140mm
菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)
寸法(mm)100×172 吊り下げ穴8
1枚(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)60
容量(L)【チャンバー】17
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400
有効寸法(mm)【シール】300(上下)
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
クラフト素材のジッパー付きスタンドタイプのガス袋。
焼き菓子が3~5個入ります。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質フィルム
寸法(mm)160×170(ジッパーまで135)+底マチ80
色クラフト
1枚(50枚)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可)
袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。
耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200
目安容量(mL)250
材質ナイロン/PE
耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
¥23,240
税込¥25,564
6日以内出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。