卓上消耗品 :「使い捨て液体容器」の検索結果
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
大はキャップ内にパッキン有。
材質PE
耐熱温度(℃)65
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4448
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)890
容量(L)0.89
内径(Φmm)158×153
深さ(mm)net:54
底径(Φmm)125
外寸法・幅(mm)190
外寸法・高さ(mm)57
寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0
外寸法・奥行(mm)175
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4449
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)740
容量(L)0.74
内径(Φmm)161
深さ(mm)net:43.5
底径(Φmm)130
外寸法・幅(mm)203
外寸法・高さ(mm)46
寸法(外径×高さ)(mm)203.0×177.0×46.0
外寸法・奥行(mm)177
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。
色白
商品タイプ本体
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。