卓上消耗品 :「圧縮袋 大型」の検索結果
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
業界No.1、布団・毛布用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。上下プレス、袋引っ張り機能で綺麗な仕上がりになります。手の挟まり防止用安全装置付きです。底板上下機能で様々な厚さに対応可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横900×縦1600mmです。
用途布団・毛布・ドレス等のパックに。ダブルの掛け布団のパックに。防湿・防カビ・防虫で長期保管に。圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)
質量(kg)1094(梱包、付属品除く)
容量(L)【チャンバー】319
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105
消費電力(kW)4.0(50/60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308
有効寸法(mm)【シール】920
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
取扱説明書取扱説明書(4.01MB)
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
31日以内出荷
耐熱温度(℃)100
材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。