卓上消耗品 :「水切り 大型」の検索結果
VOLLRATHヴォルラース ディッシュボックス。良質の軟粘性のポリプロピレンを使用のため衝撃に強く 割れにくく丈夫です。取手付で持運びも便利です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。洗浄機対応。ディッシュボックスに重ねて使用することにより 食器の水切り、野菜・果物等の水切り、又は氷を 敷いて使う事ができます。材質:ポリプロピレン製耐熱温度:100℃
用途食器類の後かたずけ運搬、洗浄、保管等に
材質ポリプロピレン
内寸法(mm)465×345
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×380×125
TKG品番9-0185-0801
TKG品番(2017)6-0174-0801
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
種別SUS304
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジやスチームテーブルに最適です。急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。食べ物を支え、水切りを促す。
色アンバー
耐熱温度(℃)-40~+180
材質ポリカーボネイト
耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。食べ物を支え、水切りを促します。
材質ポリカーボネイト
色クリアー
耐熱温度(℃)-40~+99
ポリカーボネート製で耐久性抜群です。食器洗浄機にもかけられます。
野菜・果実を洗った後や、肉・魚及び冷凍食品の解凍後の水切りに最適です。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)-40~99
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。