卓上消耗品 :「漬物袋 1斗」の検索結果
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。漬物用で使用されます。
用途漬物樽用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しやすいコンパクトな入数設定にしています。
透明で強度の強いゴミ袋としても利用できます。
衣類の収納にも利用できます。
色透明
材質LDPE
形状平袋
関連資料成績書
漬け汁の漏れや汚れ、ニオイを防ぐ便利な漬け物作り用のポリ袋です。
材質ポリエチレン
国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。
冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。
湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃)110
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
寸法(mm)260×390
耐冷温度(℃)-30
1袋(80枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
お漬物や味噌・粕等の保存にオススメなつけもの袋(2枚入り)です。つけもの袋を使用することでにおいや色移りを防ぎ、お手入れが楽になります。梅干などの酸による変質もありません。食品衛生法適合の素材を使用しているので、安心して使えます。
色透明
素材ポリエチレン
『つけもの袋』は、漬物を美味しく作るための便利なアイテムです。においや色うつりを防いでお手入れも簡単です。漬物の発酵に必要な空気を程よく通す素材で作られているものが多く、乳酸菌が活発に働き、美味しく漬物を作ることができます。塩分が染み出しにくく、漬物が美味しく仕上がります。外箱はコンパクトなので、収納場所をとりません。
用途漬物の漬け込み、味噌作り、果物や野菜の保存など、様々な用途に。
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。