卓上消耗品 :「真空保存フードシーラー専用ロール」の検索結果
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
枚数100枚
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。
2018年トラスコ掲載ページ6 1828
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプロール
寸法(cm)30
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
耐熱温度(℃)100
材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。
ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
洗って繰り返し使えて経済的。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm)(保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151
セット内容真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚)
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。