卓上消耗品 :「脱気」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228 電源コード(m)3.0 2Pタイプ 到達真空度(kPa)-58.6 シール長さ(mm)300
1個
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)630 仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 トラスコ品番131-0832 セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg)8.4 電源AC100V 電源コード(m)1.8 連続使用時間(時間)2 到達真空度(kPa)-95以上 シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150 電流ヒューズ125V10A 冷却時間3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300 水タンク容量(mL)130 脱気速度(L/min)約16
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質ナイロン、ポリエチレン タイプ定寸 使用環境温度(℃)-30~100
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS-V-320 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200 適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg)4.35 電圧(V)100~240(50/60Hz) シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3 シール可能幅(mm)300 真空度(kPa)-80 RoHS指令(10物質対応)対応 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式 吸気時間最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷


コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度を保ちます。 人気のクラフトタイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質クラフト紙50/VMPET12/静防LL30 寸法(mm)80×H180(マチ22.5)
1枚(100枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ鮮度を保ちます。 人気のクラフトタイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質クラフト紙50/VMPET12/静防LL30 寸法(mm)90×H250(マチ22.5)
1枚(100枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) トラスコ品番828-0768 材質ナイロン、ポリエチレン 質量(kg)2 タイプ定寸 寸法(cm)30×40
1セット(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ鮮度を保ちます。 シックなマット黒タイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質マットOP20/VMPET12/静防LL50 寸法(mm)90×H250(マチ22.5)
1枚(100枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ鮮度を保ちます。 シックなマット黒タイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質マットOP20/VMPET12/静防LL50 寸法(mm)80×H180(マチ22.5)
1枚(100枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 2018年トラスコ掲載ページ6 1828
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。 好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質ナイロン、ポリエチレン タイプロール 寸法(cm)30
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋 材質樹脂 寸法(mm)394×266×H175.3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)200 シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)【シール】300 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式
1台(1台)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。 生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 洗って繰り返し使えて経済的。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm)(保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151 セット内容真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚) 材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
789 税込868
当日出荷

食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・ 保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。 簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・ 保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。 簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・ 保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。 簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など)。水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など)。水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など)。調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど) 厚さ(mm)0.075
1袋(1袋×100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など) 水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など) 水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など) 調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式 質量(kg)約0.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約210(本体のみ) 定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz 定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80 定格容量【リチウム電池】2000mAh 使用時間最長2分/回、約3時間 充電時間約5時間 入数(個)20 使用真空圧力(kPa)-60 アラーム-50kPa到達時 入力電圧DC5V-2A USB規格USB-C
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。 適合充電回数:最大5000回 質量(g)210 タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80 対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A 時間使用可能:最長2分/回、約3時間 バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh 充電時間約5時間 入力電源DC5V-2A 使用真空圧力(kPa)マイナス60 アラーム音:マイナス50kPa到達時 USB規格USB-C
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

フレーム・ノバ真空パック器Maxima2
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース 適合ACJ1083 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110 吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg 質量(kg)2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 温度(℃)(シール用熱戦)110~150 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105 シール可能幅(mm)(最大)300
1台
10,980 税込12,078
欠品中

1パック(50枚)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中央化学CT好みや 身
コンビ盛りなど欲張りメニューにおすすめ!独特のフランジデザインで見栄えも抜群。中身をクッキリ見せられる広い天面。レンジで加熱しても、蓋が外れにくい脱気孔付き。
種別本体 材質CT 高さ(mm)24 短辺(mm)220 長辺(mm)220
1ケース(50枚×12袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央化学CT好みや 身
海鮮焼きそばなど中華メニューにおすすめ!独特のフランジデザインで見栄えも抜群。中身をクッキリ見せられる広い天面。レンジで加熱しても、蓋が外れにくい脱気孔付き。
種別本体 材質CT 高さ(mm)24 短辺(mm)200 長辺(mm)200
1ケース(50枚×12袋)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm) 材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)有効長1.8 定格消費電力(W)1200(50/60Hz) 本体質量(kg)25 シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔) 接着部の温度(℃)約250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358 アズワン品番65-1694-49 真空到達度-99kPa以上 シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280 槽容量(L)真空:7.6 フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340 脱気速度(L/min)約77
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング