卓上消耗品 :「規格袋 15号」の検索結果
バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として
嵩が高く立体的な食品の包装用として
各種食品の集積包装用として
性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状合掌貼ガゼット袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40
関連資料成績書
曇りにくく、水滴がつきにくいOPPフィルムを使用し、青果物の包装に適したポリ袋です。
4か所穴ありタイプ。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム
寸法(mm)厚0.02×W300×H450
1枚(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ベーカリー向けの透明IPP袋です。
テイクアウト用に。
規格袋の9号サイズです。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP
寸法(mm)0.02×150×H250
1枚(100枚)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシンプルなトレーです。他社製品と比較し重量を60%カットし、省資源を実現しています。波型カットデザインで怪我の防止につながります。食品対応紙を使用しています。パックスタイルオリジナル規格袋13/14/15号が最適です。
材質紙
外寸法・高さ(mm)27
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理
関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。