厨房用品 :「業務用 洗浄機」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途手の届かないところの清掃に トラスコ品番208-2737 厚さ(mm)50 質量(g)270 材質(毛)PBTΦ0.6 縦(mm)410 横(mm)45 耐熱温度(℃)134 アズワン品番64-6447-53
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途まな板、シンク、作業台の清掃に トラスコ品番208-2735 長さ(mm)210 幅(mm)70 質量(g)290 材質(毛)PBT 縦(mm)210 横(mm)70 耐熱温度(℃)134 アズワン品番64-6447-55 線径(mm)Φ0.6
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

金属検出機で検出可能なHACCP認証の洗浄ブラシです。
用途まな板、シンク、作業台の清掃に トラスコ品番208-2736 厚さ(mm)50 質量(g)270 材質(毛)PBTΦ0.6 縦(mm)275 横(mm)70 耐熱温度(℃)134 アズワン品番64-6447-54
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求。抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。
用途まな板洗浄。平面洗浄。調理器具、機械の洗浄 トラスコ品番568-8403 材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 厚さ(mm)45 グレー 縦(mm)120 横(mm)52 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.6
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります