厨房用品 :「中心温度計 食品用」の検索結果
先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)。工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃。検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)。精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit。自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択。電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)
質量(g)85
測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24
アズワン品番64-5225-12
TKG品番9-0618-1301
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。